Beli penggaris 60 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Penggaris BesiDeskripsi:Akurat dan tepat dalam membuat sebuah garis lurus.atribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel (Besi)
- Osaka Spirit Straight Ruler (Made Of Resin) (Penggaris)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Penggarisatribut:
- Material: Methacrylic resin
- Size (mm): H approx. 154 x W25 x D2
- Length (cm): 15
- Kenmaster Penggaris Bajaatribut:
- Size: 30cm
- Wipro Penggaris Baja Stainlessatribut:
- Material: Stainless Steel
- Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCDeskripsi:- Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.atribut:
- Volume: 1 unit
- FATOOLS Straight RulerDeskripsi:Penggaris presisi berbahan logam tahan karat dengan skala ukir permanen untuk hasil pengukuran lurus dan akuratatribut:
- Material: Stainless Steel
- Maped RulerDeskripsi:Penggaris dengan kualitas baik karena menggunakan tinta yang tidak dapat dihilangkan. Penggaris dengan pengukuran yang akurat serta praktis digunakan. Penggaris dengan kemasan yang menarik. Disediakan tempat untuk menulis nama di penggaris.
- TRUSCO Silver Ruleratribut:
- Lower Gradations (pitch): 1.0mm
- Upper Gradations (pitch): 0.5mm until 10cm, others 1mm
- Width (mm): 40
- Shinwa Rules T Type Ruleratribut:
- Material: wood
- Dimensions (mm): 655x240x15
- Weight (g): 184
- Measuring Range (cm): 60
- monotaro Straight Ruler (Penggaris)Deskripsi:To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.atribut:
- Material: Made of stainless steel
- Length Tolerance (mm): +/- 0.15
- Lower memory pitch (mm): 0.5
- Surface Treatment: Silver finish
- Upper memory pitch (mm): 1
- Deli Metal Ruleratribut:
- Color: Silver
- Material: Stainless steel
- Shinwa Rules L Type Universal Ruleratribut:
- Material: stainless
- Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
- Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
- Weight (g): 1000
- Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
- Shinwa Rules Straight RulerDeskripsi:- Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Shinwa Rules Aluminium Cutter Ruler Cut Teacher No Handlesatribut:
- Body Material: Aluminium
- Material (Hosoban): Stainless steel
- Material (Slip): Rubber
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga penggaris 60 Terbaru February 2026
| Joyko Penggaris Besi | Rp7.900 |
| Butterfly Penggaris Plastik (Mistar) | Rp1.900 |
| Osaka Spirit Straight Ruler (Made Of Resin) (Penggaris) | Rp11.900 |
| Kenmaster Penggaris Baja | Rp10.900 |
| Kenko Penggaris Besi (Mistar) | Rp3.900 |
| Wipro Penggaris Baja Stainless | Rp8.900 |
| Deli Ruler | Rp3.900 |
| Deli Flexible Ruler | Rp6.900 |
| Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC | Rp159.900 |
| FATOOLS Straight Ruler | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101556413-1.jpg)
%20(Penggaris)/gzP103190611-3.jpg)

/d5P101005473-6.jpg)








/k3P101570723-12.jpg)





%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)